Ft61432.00
ÁFA nélkül
Ft78018.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rage2 blade specifications:
Diameter: 355mm (14")
Bore: 25.4mm
Kerf (Thickness): 2.4mm (3/32")
Rim Style: Segmented
Max Speed: 4400RPM
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Evolution Power Tools |
Darabszám | 1 |
EAN | 8497130116404 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Beton Kerámia Kő |
Furatátmérő | 25.4mm |
Gyártó cikkszáma | RAGEBLADE355DIAMOND |
Használat típusa | Vizes és száraz vágás |
Maximális sebesség terhelés nélkül | 4400rpm |
Penge átmérője | 355mm |
Penge vastagsága | 2mm |
Tétel | Gyémánt pengék |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágóanyag | - Gyémánt |
Vágóél típusa | Szegmentált |