Ft13741.00
ÁFA nélkül
Ft17451.07
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.
Medium Pitch
General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bevágás szélessége | 2.8mm |
Brand | Kobe |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140234208 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Fa |
Fogak száma | 40 |
Furatátmérő | 30mm |
Használat típusa | Száraz vágás |
Penge anyaga | Nagy sebességű acél |
Penge átmérője | 250mm |
Penge vastagsága | 2.8mm |
Tétel | Körfűrészlapok |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágási művelet | szakadás |
Vágóanyag | Trizact™ Szilíciumkarbid |
Vágóél típusa | Folyamatos |