Kobe

230X2.8X30MM KÖRFŰRÉSZLAP 34TKÖZEPES (M)

SKU:

KBE2805721K

MPN:

.

Ft11341.00

ÁFA nélkül

Ft14403.07

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Medium Pitch
    General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bevágás szélessége

    2.8mm

    Brand

    Kobe

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140234185

    ECLASS Code

    21011603

    Felhasználási terület

    Fa

    Fogak száma

    34

    Furatátmérő

    30mm

    Használat típusa

    Száraz vágás

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Penge átmérője

    230mm

    Penge vastagsága

    2.8mm

    Tétel

    Körfűrészlapok

    UNSPSC Code

    27112802

    Vágási művelet

    Keresztvágás szakadás

    Vágóanyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Vágóél típusa

    Folyamatos