Ft21219.00
ÁFA nélkül
Ft26948.13
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rage blade specifications:
Diameter: 185mm (7")
Bore: 20mm
Kerf (Thickness): 2.5mm (1/16")
Rim Style: Segmented
Max Speed: 8000RPM
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Evolution Power Tools |
Darabszám | 1 |
EAN | 0849713011589 |
ECLASS Code | 21011603 |
Felhasználási terület | Beton Kerámia Kő |
Furatátmérő | 20mm |
Gyártó cikkszáma | RAGEBLADE185DIAMOND |
Használat típusa | Vizes és száraz vágás |
Maximális sebesség terhelés nélkül | 8000rpm |
Penge átmérője | 185mm |
Penge vastagsága | 2.5mm |
Tétel | Gyémánt pengék |
UNSPSC Code | 27112802 |
Vágóanyag | - Gyémánt |
Vágóél típusa | Szegmentált |