Kobe

184X2.4X16MM KÖRFŰRÉSZLAP 40TFINOM

SKU:

KBE2805736K

MPN:

.

Ft6709.00

ÁFA nélkül

Ft8520.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    A termék részletei

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Fine Pitch
    Perfect for cross cutting, with high teeth per inch. Suitable for cross grain cutting solid wood, producing a smooth surface that requires less finishing.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bevágás szélessége

    2.4mm

    Brand

    Kobe

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140234215

    ECLASS Code

    21011603

    Felhasználási terület

    Fa

    Fogak száma

    40

    Furatátmérő

    16mm

    Használat típusa

    Száraz vágás

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Penge átmérője

    184mm

    Penge vastagsága

    2.4mm

    Tétel

    Körfűrészlapok

    UNSPSC Code

    27112802

    Vágási művelet

    Keresztvágás

    Vágóanyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Vágóél típusa

    Folyamatos