Kobe

160X2.4X30MM KÖRFŰRÉSZLAP 12TDURVA

SKU:

KBE2805695K

MPN:

.

Ft4512.00

ÁFA nélkül

Ft5730.24

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (42)

    A termék részletei

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Coarse Pitch
    Ripping blades, with fewer teeth per inch (less TPI). Suitable for cutting long grain solid wood.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bevágás szélessége

    2.4mm

    Brand

    Kobe

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140234055

    ECLASS Code

    21011603

    Felhasználási terület

    Fa

    Fogak száma

    12

    Furatátmérő

    30mm

    Használat típusa

    Száraz vágás

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Penge átmérője

    160mm

    Penge vastagsága

    2.4mm

    Tétel

    Körfűrészlapok

    UNSPSC Code

    27112802

    Vágási művelet

    szakadás

    Vágóanyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Vágóél típusa

    Folyamatos