noscriptKobe 160X2.4X16MM KÖRFŰRÉSZLAP 24TKÖZEPES (M) . | Cromwell Tools

Kobe

160X2.4X16MM KÖRFŰRÉSZLAP 24TKÖZEPES (M)

SKU:

KBE2805713K

MPN:

.

Ft4824.00

ÁFA nélkül

Ft6126.48

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    HSS TCT circular saw blade for precision ground cutting angles on softwood, hardwood, MDF, plywood etc. Excellent blade sharpness and faster cutting make it ideal for general purpose use on both corded and cordless circular saws.


    Medium Pitch
    General purpose blades, with medium teeth per inch. For cutting both long grain and cross grain solid wood. These blades produce a good surface finish that requires less finishing.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bevágás szélessége

    2.4mm

    Brand

    Kobe

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140234109

    ECLASS Code

    21011603

    Felhasználási terület

    Fa

    Fogak száma

    24

    Furatátmérő

    16mm

    Használat típusa

    Száraz vágás

    Penge anyaga

    Nagy sebességű acél

    Penge átmérője

    160mm

    Penge vastagsága

    2.4mm

    Tétel

    Körfűrészlapok

    UNSPSC Code

    27112802

    Vágási művelet

    szakadás

    Vágóanyag

    Trizact™ Szilíciumkarbid

    Vágóél típusa

    Folyamatos