noscriptRohm 070739 614-00 5MT 90 DEGEXTENDED POINT 70739 | Cromwell Tools

Rohm

070739 614-00 5MT 90 DEGEXTENDED POINT

SKU:

ROM4885050K

MPN:

70739

Ft42896.00

ÁFA nélkül

Ft54477.92

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Inserts
    For greater flexibility. Bodies and points manufactured from hardened and ground high grade tool steel, for improved resistance to wear extending tool operating life. Precision manufactured bearings evenly distribute axial load for smooth operation, reducing friction and heat build up. The bearings are protected by seals to prevent dirt and coolant ingress. Modern bevel head design allows unhindered approach of toolholders and lathe tools to the workpiece.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rohm

    EAN

    4019208017945

    ECLASS Code

    23049190

    Gyártó cikkszáma

    70739

    Hossz

    29mm

    Morse-kúpos

    5MT

    Outer Diameter

    (3) 8mm

    Szög

    90°

    Tulajdonságok

    A jobb kopásállóság érdekében meghosszabbítja a szerszám élettartamát A modern ferde fej kialakítása lehetővé teszi a szerszámtartók és az eszterga szerszámok akadálytalan megközelítését a munkadarabhoz A precíziós gyártású csapágyak egyenletesen osztják el az axiális terhelést A súrlódás és a hőképződés csökkentése Edzett és őrölt kiváló minőségű szerszámacélból készült karosszériák és pontok

    UNSPSC Code

    23153013