Ft56536.00
ÁFA nélkül
Ft71800.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Inserts
For greater flexibility. Bodies and points manufactured from hardened and ground high grade tool steel, for improved resistance to wear extending tool operating life. Precision manufactured bearings evenly distribute axial load for smooth operation, reducing friction and heat build up. The bearings are protected by seals to prevent dirt and coolant ingress. Modern bevel head design allows unhindered approach of toolholders and lathe tools to the workpiece.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rohm |
EAN | 4019208017662 |
ECLASS Code | 23049190 |
Gyártó cikkszáma | 70703 |
Hossz | 31.5mm |
Inner Diameter | 30 |
Morse-kúpos | 4MT |
Outer Diameter | 55mm |
Szög | 60° |
Tulajdonságok | A csapágyakat tömítések védik, hogy megakadályozzák a szennyeződés és a hűtőfolyadék bejutását A modern ferde fej kialakítása lehetővé teszi a szerszámtartók és az eszterga szerszámok akadálytalan megközelítését a munkadarabhoz A súrlódás és a hőképződés csökkentése Betétek a nagyobb rugalmasság érdekében |
UNSPSC Code | 23153013 |