noscriptSherwood BS7 STANDARD KÖZPONTFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

BS7 STANDARD KÖZPONTFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251836H

Ft8150.00

ÁFA nélkül

Ft10350.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Spirálhornya, hossza és alakkiképzése révén nagy pontosságú központfuratok kialakítását teszi lehet'vé, mely megfelel a legtöbb alkalmazásnak. 60°-os bezárt szög. Megfelel a BS328:Part2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140173262

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fúrópont szöge

    120°

    Kereskedelmi méret

    BS7

    Sorozat

    C100

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 333A ISO 2540 ISO 2541

    Szár típusa

    Sima kerek

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.