noscriptSherwood BS3 X 4" EXTRA HOSSZÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS . | Cromwell Tools

Sherwood

BS3 X 4" EXTRA HOSSZÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0241883C

MPN:

.

Ft3120.00

ÁFA nélkül

Ft3962.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (28)

    A termék részletei

    Köszörült hornyú, központfuratok megmunkálás el'tti fúrására. Az extra hosszú fúrók különösen alkalmasak központfuratok fúrására nehezen hozzáférhet' helyeken. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN333A, ISO86, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140270220

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fúrópont szöge

    120°

    Kereskedelmi méret

    BS3

    Sorozat

    A204

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 ISO 2541 ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.