Ft2610.00
ÁFA nélkül
Ft3314.70
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Köszörült hornyú, központfuratok megmunkálás el'tti fúrására. Az extra hosszú fúrók különösen alkalmasak központfuratok fúrására nehezen hozzáférhet' helyeken. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN333A, ISO86, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140270213 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fúrópont szöge | 120° |
Kereskedelmi méret | BS2 |
Sorozat | A204 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |