Ft7010.00
ÁFA nélkül
Ft8902.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
60°-os süllyesztési szög.
Gyártási szabvány BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Méretek: BS1, BS2, BS3, BS4 és BS5.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 5 |
EAN | 5036140248670 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Fúrópont szöge | 120° |
ISO kategória | K N P |
Kereskedelmi méret | 1 2 4 5 BS |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Tartalmazott fúróméret | BS1-BS5 |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |