noscriptSherwood 8.00MM HARANG ALAKÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

8.00MM HARANG ALAKÚ KÖZPONTFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0241861P

Ft7900.00

ÁFA nélkül

Ft10033.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (44)

    A termék részletei

    Gyártva a BS 328:Part2:1986, DIN333, ISO2540 szabványok el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140162495

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    8mm

    Fúrópont átmérője

    2mm

    Fúrópont max. hossza

    3.3mm

    Fúrópont minimális hossza

    2.5mm

    Fúrópont szöge

    118°

    Harang átmérője

    4.25mm

    Sorozat

    A204

    sugár

    4.25mm

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 333 ISO 2540

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    50mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Harang