noscriptDormer A200 1.60x4.00mm HSS CENTRE DRILL A2001.6X4.0 | Cromwell Tools

Dormer

A200 1.60x4.00mm HSS CENTRE DRILL

SKU:

DOR0253423D

MPN:

A2001.6X4.0

Ft4153.00

ÁFA nélkül

Ft5274.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    60 inclusive angle. 120 drill point.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Dormer

    Darabszám

    1

    EAN

    7320760030721

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    4mm

    Fúrópont átmérője

    1.6mm

    Fúrópont max. hossza

    2.6mm

    Fúrópont minimális hossza

    2mm

    Fúrópont szöge

    118°

    Gyártó cikkszáma

    A2001.6X4.0

    Sorozat

    A200

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 333A ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    35.5mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.