Ft4257.00
ÁFA nélkül
Ft5406.39
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Dormer |
Darabszám | 1 |
EAN | 7320760030691 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 3.15mm |
Fúrópont átmérője | 0.8mm |
Fúrópont max. hossza | 1.3mm |
Fúrópont minimális hossza | 1mm |
Fúrópont szöge | 118° |
Gyártó cikkszáma | A200.8X3.15 |
Sorozat | A200 |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 25mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |