Ft6810.00
ÁFA nélkül
Ft8648.70
ÁFÁ-val
6 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
60°-os központfuratok el'állítására alkalmas soronkövetkez' forgácsolási műveletek
el'készítéseként. Hosszabb szerszámélettartam, nehezen megmunkálható anyagokhoz is
használható. 60°-os bezárt szög, 118°-os csúcsszög. Gyártva a BS 328 szabvány el'írásai szerint.
Tűrések: Forgácsoló átmér': +0.0005", Szár átmér': +0.0010"
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140187405 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 6.3mm |
Fúrópont átmérője | 2.5mm |
Fúrópont max. hossza | 4.1mm |
Fúrópont minimális hossza | 3.1mm |
Fúrópont szöge | 118° |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 ISO 2540 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 45mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |