noscriptSherwood 5X2.00MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM KÖZPONTFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

5X2.00MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM KÖZPONTFÚRÓ

SKU:

SHR1588120K

Ft6160.00

ÁFA nélkül

Ft7823.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    60°-os központfuratok el'állítására alkalmas soronkövetkez' forgácsolási műveletek
    el'készítéseként. Hosszabb szerszámélettartam, nehezen megmunkálható anyagokhoz is
    használható. 60°-os bezárt szög, 118°-os csúcsszög. Gyártva a BS 328 szabvány el'írásai szerint.
    Tűrések: Forgácsoló átmér': +0.0005", Szár átmér': +0.0010"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140187399

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    5mm

    Fúrópont átmérője

    2mm

    Fúrópont max. hossza

    3.3mm

    Fúrópont minimális hossza

    2.5mm

    Fúrópont szöge

    118°

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    DIN 333A ISO 2540 ISO 2541 ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    40mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.