noscriptSherwood 4X1.60MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM KÖZPONTFÚRÓ | Cromwell Tools

Sherwood

4X1.60MM TÖMÖRKEMÉNYFÉM KÖZPONTFÚRÓ

SKU:

SHR1588110K

Ft3430.00

ÁFA nélkül

Ft4356.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (39)

    A termék részletei

    60°-os központfuratok el'állítására alkalmas soronkövetkez' forgácsolási műveletek
    el'készítéseként. Hosszabb szerszámélettartam, nehezen megmunkálható anyagokhoz is
    használható. 60°-os bezárt szög, 118°-os csúcsszög. Gyártva a BS 328 szabvány el'írásai szerint.
    Tűrések: Forgácsoló átmér': +0.0005", Szár átmér': +0.0010"


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140187382

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    4mm

    Fúrópont átmérője

    1.6mm

    Fúrópont max. hossza

    2.8mm

    Fúrópont minimális hossza

    2mm

    Fúrópont szöge

    118°

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 ISO 2540 ISO 866

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    35.5mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.