Ft2080.00
ÁFA nélkül
Ft2641.60
ÁFÁ-val
6 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Köszörült hornyú, központfuratok megmunkálás el'tti fúrására. Az extra hosszú fúrók különösen alkalmasak központfuratok fúrására nehezen hozzáférhet' helyeken. Megfelel a BS328:Part1:1986, DIN333A, ISO86, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140162556 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 4mm |
Fúrópont átmérője | 1mm |
Fúrópont max. hossza | 1.7mm |
Fúrópont minimális hossza | 1.3mm |
Fúrópont szöge | 118° |
sugár | 17mm |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 120mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |