noscriptSherwood 4.00MM X 1.60MM KÖZPONTFÚRÓ HSS | Cromwell Tools

Sherwood

4.00MM X 1.60MM KÖZPONTFÚRÓ HSS

SKU:

SHR0251846C

Ft1200.00

ÁFA nélkül

Ft1524.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Spirálhornya, hossza és alakkiképzése révén nagy pontosságú központfuratok kialakítását teszi lehet'vé, mely megfelel a legtöbb alkalmazásnak. 60°-os bezárt szög. Megfelel a BS328:Part2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Brand

    Sherwood

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140173309

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Individual

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Furatátmérő:

    4mm

    Fúrópont átmérője

    1.6mm

    Fúrópont max. hossza

    2.8mm

    Fúrópont minimális hossza

    2mm

    Fúrópont szöge

    120°

    sugár

    6.3mm

    Süllyesztés szöge

    60°

    Szabványoknak megfelet

    BS 328 DIN 333A ISO 2541

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    35.5mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási mód

    Egyszerű.