Ft2170.00
ÁFA nélkül
Ft2755.90
ÁFÁ-val
12 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Spirálhornya, hossza és alakkiképzése révén nagy pontosságú központfuratok kialakítását teszi lehet'vé, mely megfelel a legtöbb alkalmazásnak. 60°-os bezárt szög. Megfelel a BS328:Part2:1986, DIN333A, ISO866, ISO2540, ISO2541 szabványok el'írásainak.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Brand | Sherwood |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140173354 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Individual |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Furatátmérő: | 12.5mm |
Fúrópont átmérője | 5mm |
Fúrópont max. hossza | 7.5mm |
Fúrópont minimális hossza | 6.3mm |
Fúrópont szöge | 120° |
sugár | 16mm |
Süllyesztés szöge | 60° |
Szabványoknak megfelet | BS 328 ISO 2541 ISO 866 |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 63mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási mód | Egyszerű. |