Dormer

R458 3.50mm CARBIDE MPXDRILL 3xD TIALN

SKU:

DRR1586950F

MPN:

R4583.5

Ft26164.00

ÁFA nélkül

Ft33228.28

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Series R458 Metric


    Cost effective, high performance drilling across a wide range of materials including carbon and alloy steels, stainless, cast iron, aluminium and other non-ferrous metals.
    TiAlN coated. 140° point.


    3 x D


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyagminőség

    HM

    Átmérő x Mélység

    3xD

    Brand

    Dormer

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    7320760615355

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    TiAlN

    Fúróátmérő, metrikus

    3.5mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    R4583.5

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    20mm

    ISO kategória

    H K M N P S

    Spirál típusa

    Continuously Thinned Web

    Szár átmérője

    6

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    62mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál