Sherwood

1.40MM KEMÉNYFÉM NYÁK FÚRÓ

SKU:

SHR1583025A

Ft2200.00

ÁFA nélkül

Ft2794.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON

    A termék részletei

    Alkalmas nyomtatott áramköri kártyák fúrására. Szárátmér' 3.175 mm, teljes hossz 38 mm. Megfelel a DIN1899 szabvány el'írásainak.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Brand

    Sherwood

    Carbide Drill Type

    Keményfém áramkör fúró

    EAN

    5036140185784

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Fúróátmérő, metrikus

    1.4mm

    Horony hossza

    10.5mm

    Szár átmérője

    3.175mm

    Teljes hossz

    (3) 8mm

    UNSPSC Code

    23241605