Ft15000.00
ÁFA nélkül
Ft19050.00
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Alkalmas acél, acélöntvény, öntöttvas, kéregöntvény, temperöntvény, nehéz és könnyű színesfémek, és koptató műanyagok fúrására. Önközpontozó. Csúcsszög: 140°.
Dolgozó rész átmérőjének tűrése: m7. Szár átmérőjének tűrése: h6.
Gyártva a DIN 6537 szabvány előírásai szerint.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Anyagminőség | Keményfém, |
Átmérő x Mélység | 5xD |
Brand | SwissTech |
Carbide Drill Type | Keményfém, magas teljesítményű |
Csúcsszög | 140° |
EAN | 5036140286368 |
ECLASS Code | 21010190 |
Felületkezelés/bevonat | Q-kabát |
Fúróátmérő, metrikus | 5.5mm |
Fúróátmérő, tűrés | m7 |
Gyártó cikkszáma | DH424055 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 44mm |
ISO kategória | K M N P S |
Spirál típusa | 30° |
Spirálszög | 30° |
Szár átmérője | 6mm |
Szár átmérője, tűrés | h6 |
Teljes hossz | 82mm |
UNSPSC Code | 23241605 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |