noscriptGuhring 5515 9.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL 05515 009.000 | Cromwell Tools

Guhring

5515 9.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1582122Y

MPN:

05515 009.000

Ft38860.00

ÁFA nélkül

Ft49352.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Átmérő x Mélység

    5xD

    Brand

    Guhring

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    4031093577557

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    nano-FIREX

    Fúróátmérő, metrikus

    9mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    05515 009.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    61mm

    ISO kategória

    K P

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    103mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál