noscriptGuhring 5515 4.20mm CARBIDE SL RATIO DRILL 05515 004.200 | Cromwell Tools

Guhring

5515 4.20mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1582105E

MPN:

05515 004.200

Ft34560.00

ÁFA nélkül

Ft43891.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Átmérő x Mélység

    5xD

    Brand

    Guhring

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    4031093599221

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    nano-FIREX

    Fúróátmérő, metrikus

    4.2mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    05515 004.200

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    36mm

    ISO kategória

    K P

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    74mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál