Guhring

5512 6.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1581503C

MPN:

05512 006.000

Ft121350.00

ÁFA nélkül

Ft154114.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Átmérő x Mélység

    7xD

    Brand

    Guhring

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    4031093576086

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    FIREX®

    Fúróátmérő, metrikus

    6mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    05512 006.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    57mm

    ISO kategória

    K P

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szár átmérője

    6mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    97mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál