Guhring

5510 10.00mm CARBIDE SL RATIO DRILL

SKU:

GUR1581126A

MPN:

05510 010.000

Ft62837.00

ÁFA nélkül

Ft79802.99

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Átmérő x Mélység

    3xD

    Brand

    Guhring

    Carbide Drill Type

    Keményfém, magas teljesítményű

    Csúcsszög

    140°

    EAN

    4031093575034

    ECLASS Code

    21010190

    Felületkezelés/bevonat

    FIREX®

    Fúróátmérő, metrikus

    10mm

    Fúróátmérő, tűrés

    m7

    Gyártó cikkszáma

    05510 010.000

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    47mm

    ISO kategória

    K P

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szár átmérője

    10mm

    Szár átmérője, tűrés

    h6

    Teljes hossz

    89mm

    UNSPSC Code

    23241605

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál