Ft12330.00
ÁFA nélkül
Ft15659.10
ÁFÁ-val
Kiváló min'ségű szinterelt acélokból gyártva. Nagyolástól a simításig az alkalmazások széles skálájára használható. Megfelel a BS 1296:Part3:1978 szabvány el'írásainak.
Homlokesztergakés
Homlok- és hátszögek: Homlokszög: 14°. Homlokoldali hátszög: 6°. Elhelyezési szög: -30°. Mellékszög: 15°. Mellékél hátszöge: 6°. Sarokrádiusz: 3-8°.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél Bronz Ötvözött acél Sárgaréz |
Anyagminőség | HSS |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140090354 |
ECLASS Code | 21010901 |
Elülső távolság szöge | 6° |
Felső gereblyézési szög | 14° |
Hegy anyaga | Nagy sebességű acél |
Megközelítési szög | -30° |
Nyomvonal szög | 15° |
Oldaltávolság szöge | 6° |
Sarokrádiusz szög | 3-8° |
Szabványoknak megfelet | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Szár magassága | 12.00mm |
Szár szélessége | 12.00mm |
Szerszám száma | 19 |
Szerszám típusa | szembenézve |
Teljes hossz | 100mm |
UNSPSC Code | 23242300 |
Vágási irány | Jobb kéz |