noscriptKennedy 236 K20 BRAZED TOOL | Cromwell Tools

Kennedy

236 K20 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1004640K

Ft13244.00

ÁFA nélkül

Ft16819.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (5)

    A termék részletei

    Kennedy Brazed Tip Turning & Boring Tools are manufactured in three standard grades. (All sizes are nominal). Manufactured to ISO DIN BHMA Standards.
    P40: Roughing to heavy roughing of steel and steel castings using heavy feeds and low to medium cutting speeds. Also used under unfavourable conditions, particularly where intermittent cutting is involved. This grade is also suitable for planing operations and for machining manganese steel.
    P30: Carbide tipped tools are suitable for heavy duty turning and boring on all classes of steel. Suitable also for interrupted cutting and machining at low speeds and heavy feeds.
    K20: General-purpose tools for most applications. Ideal for machining cast iron, non-ferrous metals, bakelite etc. Combines wear resistance with toughness when rough turning at moderate cutting speeds. Suitable for high feed rates.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfém Öntöttvas

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140095229

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    K

    ISO vágás

    K20

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    5/8in.

    Szár szélessége

    5/8in.

    Szerszám száma

    236

    Szerszám típusa

    Egyenes mélyedés

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    5in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Semleges