Ft9949.00
ÁFA nélkül
Ft12635.23
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Kennedy Brazed Tip Turning & Boring Tools are manufactured in three standard grades. (All sizes are nominal). Manufactured to ISO DIN BHMA Standards.
P40: Roughing to heavy roughing of steel and steel castings using heavy feeds and low to medium cutting speeds. Also used under unfavourable conditions, particularly where intermittent cutting is involved. This grade is also suitable for planing operations and for machining manganese steel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag alkalmazása | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140094765 |
ECLASS Code | 21010901 |
Hegy anyaga | Keményfém, |
ISO kategória szerinti besorolás | P |
ISO vágás | P40 |
osztás szöge | 5° |
Szabványoknak megfelet | BHMA ISO |
Szár magassága | 1/2in. |
Szár szélessége | 1/2in. |
Szerszám száma | 16 - 27 |
Szerszám típusa | Forgattyús esztergálás |
Távolság szöge | 6° |
Teljes hossz | 4in. |
UNSPSC Code | 23241601 |
Vágási irány | Jobb kéz |