noscriptKennedy 240 P20/P30 BRAZED TOOL | Cromwell Tools

Kennedy

240 P20/P30 BRAZED TOOL

SKU:

KEN1004810K

Ft18982.00

ÁFA nélkül

Ft24107.14

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Három standard minőségben gyártjuk. (A méretek névlegesek.)
    Gyártva az ISO DIN BHMA szabványok előírásai szerint.


    P40: Acélok és acélöntvények nagyolására/vastagnagyolására alkalmas nagy előtolással, és alacsony/közepes vágósebességgel. Szintén alkalmazható kedvezőtlen forgácsolási körülmények között, különösen megszakított felületek megmunkálásánál. Ez a minőség alkalmas gyaluló megmunkálásra, és mangánötvözésű acélok forgácsolására is.
    P30: A keményfém lapkás szerszámok alkalmasak nagy igénybevételű esztergálásra és furatmegmunkálásra az összes acél anyagcsoportnál. Szintén alkalmasak megszakított felület esztergálására, valamint alacsony vágósebesség és nagy előtolás melletti megmunkálásra.
    K20: Általános célú szerszámok, a legtöbb alkalmazásra. Ideális szerszám öntöttvas, színesfémek, bakelit stb. megmunkálására. Egyesíti a kopásállóság és a szívósság előnyeit a mérsékelt vágósebességgel végzett nagyoló esztergálásnál. Alkalmas nagy előtolásokra.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag alkalmazása

    Acél

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140095243

    ECLASS Code

    21010901

    Hegy anyaga

    Keményfém,

    ISO kategória szerinti besorolás

    P

    ISO vágás

    P20 - P30

    Szabványoknak megfelet

    BHMA ISO

    Szár magassága

    3/4in.

    Szár szélessége

    3/4in.

    Szerszám száma

    240

    Szerszám típusa

    Egyenes mélyedés

    Távolság szöge

    6°

    Teljes hossz

    5-1/2in.

    UNSPSC Code

    23241601

    Vágási irány

    Semleges