Ft4848.00
ÁFA nélkül
Ft6156.96
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Nagy sebességű acél |
Anyagminőség | M2 |
Brand | Sherwood |
Csúcsszög | 118° |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140172883 |
ECLASS Code | 21010101 |
Egyedülálló vagy készlet | Egyéni |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Forgácshorony kialakítása | Őrölt fuvola |
Fúró átmérője hüvelykben | 41/64 |
Fúróátmérő, tűrés | h8 |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 3-1/16in. |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
lélekvastagság | Alap |
Pont típusa | Alap |
Spirál típusa | Normál hélix |
Szabványoknak megfelet | Works Standard |
Szár átmérője | 1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk |
Szár átmérője, tűrés | -0.125 |
Szár típusa | Lapos |
Teljes hossz | 6in. |
UNSPSC Code | 23241606 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vájattípus | Spirál |