noscriptSherwood 1" CSIGAFÚRÓ 1/2" CSAPOLTHENGERES SZÁRRAL HSS | Cromwell Tools

Sherwood

1" CSIGAFÚRÓ 1/2" CSAPOLTHENGERES SZÁRRAL HSS

SKU:

SHR0251792K

Ft9517.00

ÁFA nélkül

Ft12086.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    General purpose drills for light duty work, for drilling steels, cast iron, nickel brass and graphite. Reduced parallel shank 1/2". Point angle: 118°, helix angle: normal, web thickness: standard, tolerance of diameter: h8, tolerance of shank: 0.01/0.08. Manufactured to works standard.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Nagy sebességű acél

    Anyagminőség

    M2

    Brand

    Sherwood

    Csúcsszög

    118°

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140172951

    ECLASS Code

    21010101

    Egyedülálló vagy készlet

    Egyéni

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Forgácshorony kialakítása

    Őrölt fuvola

    Fúró átmérője hüvelykben

    1

    Fúróátmérő, tűrés

    h8

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    3-3/8in.

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    lélekvastagság

    Alap

    Pont típusa

    Alap

    Spirál típusa

    Normál hélix

    Szabványoknak megfelet

    Works Standard

    Szár átmérője

    1/16-tól 1/2 hüvelyk x 1/32 hüvelyk

    Szár átmérője, tűrés

    -0.125

    Szár típusa

    Csökkentett

    Teljes hossz

    6in.

    UNSPSC Code

    23241606

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vájattípus

    Spirál