SwissTech

8.0MM ROVID NEGYELU HENGERES SZARU TOMOR KEMENYFEM UJJMARO TICN BEVONATTAL

SKU:

SWT1615638A

Ft19630.00

ÁFA nélkül

Ft24930.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    56 sorozat - Rövid sorozat
    Középpontba futó vágóél. A gyártók szabványai szerint.
    A dolgozó rész átmér'je h10 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Keményfém,

    Anyag alkalmazása

    Nemvasfémek

    Anyagminőség

    Mikroszemcsék

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140200548

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    TiCN

    gömbvég típusú

    Golyós orrvég maró

    Hornyok száma

    4

    Horony hossza

    9mmmm

    Hossz típusa

    Rövid

    Hűtőfolyadék-ellátás

    Külső

    Kinyúlás típusa

    Alap nyak

    Marási alkalmazás

    Nagy előtolású marás

    Sorozat

    56 Rövid

    Spirál iránya

    Jobb kéz

    Szár átmérője

    8mm

    Szár típusa

    Sima kerek

    Teljes hossz

    59mm

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    8mmmm

    Vágóvégek száma

    1

    Vájattípus

    spirális