Ft6412.00
ÁFA nélkül
Ft8143.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Regular Series - 4 Flute - Metric
For maximum strength when milling harder materials where rapid swarf removal is not needed. Four flute milling cutters have one of the strongest tooth structures available in solid cutters. Centre cutting as standard. Manufactured to ANSI Standards.
Metric Tolerances
Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.
Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Tömör keményfém |
Anyag alkalmazása | Nemvasfémek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140098503 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 4 |
Horony hossza | 16mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Marási alkalmazás | Nagy előtolású marás |
Szabványoknak megfelet | ANSI |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 50mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 5mm |
Vájattípus | spirális |