Ft9713.00
ÁFA nélkül
Ft12335.51
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Long Series - 3 Flute - Metric
Offer a combination of advantages achieved with two and four flutes giving profile and peripheral milling capability in addition to slotting and plunging. Chatter is also significantly reduced. Centre cutting as standard. Manufactured to Ansi Standards.
Metric Tolerances
Diameter: Over 1.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.000, -0.050.
Diameter: Over 6.00 ~ up to 25.00. Tolerance: +0.000, -0.080.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Keményfém, |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140098107 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
gömbvég típusú | Golyós orrvég maró |
Hornyok száma | 3 |
Horony hossza | 25mm |
Hossz típusa | Hosszú |
Hűtőfolyadék-ellátás | Külső |
Szabványoknak megfelet | ANSI szabványok |
Szár átmérője | 4mm |
Szár típusa | Sima kerek |
Teljes hossz | 75mm |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 4mm |