SwissTech

5.0 KÉTÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖGŰ (42°) HOSSZLYUKMARÓ

SKU:

SWT1631505A

Ft6200.00

ÁFA nélkül

Ft7874.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    15 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész és a szár átmér'jének tűrése +0.04 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140204232

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Igazi Hatásérték (True RMS)

    Hornyok száma

    2

    Horony hossza

    13mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Marási alkalmazás

    Befejezés Félbefejezés Profilkészítés

    Szár átmérője

    6mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    57mm

    Ujjmaró típusa

    Slot fúró

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    5mm

    Vájattípus

    spirális