SKU:
SWT1631503A
Ft5850.00
ÁFA nélkül
Ft7429.50
ÁFÁ-val
9 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
15 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész és a szár átmér'jének tűrése +0.04 -0.0. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Kobalt nagysebességű acél |
Anyagminőség | M42 |
Brand | SwissTech |
EAN | 5036140204218 |
ECLASS Code | 21010500 |
Felsőmaró | Központi vágás |
Felületkezelés/bevonat | Igazi Hatásérték (True RMS) |
Hornyok száma | 2 |
Horony hossza | 8mm |
Hossz típusa | Rendszeres |
Marási alkalmazás | Félbefejezés Horonyvágó Profilkészítés |
Szár átmérője | 6mm |
Szár típusa | Weldon-lapos |
Teljes hossz | 52mm |
Ujjmaró típusa | Slot fúró |
UNSPSC Code | 23241614 |
Vágási irány | Jobb kéz |
Vágó átmérője | 3mm |
Vájattípus | spirális |