noscriptSwissTech 10.0 HÁROMÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% TIN NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖ | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 HÁROMÉLŰ WELDON-SZÁRAS HSS-CO8% TIN NAGY SPIRÁLEMELKEDÉSI SZÖ

SKU:

SWT1632030A

Ft16525.00

ÁFA nélkül

Ft20986.75

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    20 sorozat - Normál hossz. Méretek a DIN 844 szabvány szerint.
    Középpontba futó vágóél. DIN1835B el'írásainak megfelel' Weldon szár. A dolgozó rész átmér'je js12 tűrésű, a szár átmér'je h6 tűrésű. HSS-Co 8% bevonat nélkül (Általános nagy sorozatú megmunkálásra), HSS-Co 8% TiCN bevonattal (Meghosszabbítja a szerszám élettartamát és javítja a megmunkált anyag felületi simaságát) és HSS-Co 8% TiALN bevonattal (Elvezeti a h't, ellenáll a h'terhelésnek, csökkenti a felületi súrlódást és nagy felületi keménységet biztosít).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Kobalt nagysebességű acél

    Anyag alkalmazása

    Alumínium Ötvözött acél

    Anyagminőség

    M42

    Brand

    SwissTech

    EAN

    5036140373754

    ECLASS Code

    21010500

    Felsőmaró

    Központi vágás

    Felületkezelés/bevonat

    Ón

    Hornyok száma

    3

    Horony hossza

    22mm

    Hossz típusa

    Rendszeres

    Marási alkalmazás

    Befejezés Félbefejezés Horonyvágó Profilkészítés

    Szár átmérője

    10mm

    Szár típusa

    Weldon-lapos

    Teljes hossz

    72mm

    Ujjmaró típusa

    Ujjmarók

    UNSPSC Code

    23241614

    Vágási irány

    Jobb kéz

    Vágó átmérője

    10mm

    Vájattípus

    spirális