noscriptKennedy 150X50X25MM AL/OX FINOM FENŐKŐ | Cromwell Tools

Kennedy

150X50X25MM AL/OX FINOM FENŐKŐ

SKU:

KEN2551100K

Ft6650.00

ÁFA nélkül

Ft8445.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Műhelymunkákra használható. Ideális eszköz vés'k és gyakorlatilag bármilyen fémszerszám élezésére. Kétféle típusban kapható.
    Olajfenõkövek:
    Asztali fenõkövek és élezõ fenõkövek átfogó választéka, mely lefedi az élezési és hónolási alkalmazások széles területét. A legtöbb alak és méret kapható finom, közepes és durva szemcseméretben. Kapható alumínium-oxid vagy szilícium-karbid változatban, használható nedvesen vagy szárazon éles vágóélek elõállítására vagy sorja eltávolításra.
    Alumínium-oxid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, mely kivételesen szívós, lehetõvé téve a gyors behatolást nagy szilárdságú anyagokba is, túlzott töredezés nélkül. Ez a törésállóság olyan sokoldalú csiszolóanyaggá teszi, mely alkalmas általános élezési és hónolási alkalmazásokra.
    Szilícium-karbid: Mesterségesen elõállított csiszolóanyag, nagyon kemény, éles részecskékkel. Ez teszi ideális eszközzé színesfémekhez, kemény felületekhez, ötvözetekhez és vas-karbidhoz. Használható még kõhöz, márványhoz, üveghez és mûanyagokhoz is. Kiváló csiszolóanyag, mely alkalmas gyors behatolásra és anyageltávolításra enyhe nyomás alkalmazása esetén is.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alakzat

    Téglalap alakú- col

    Brand

    Kennedy

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140101746

    ECLASS Code

    21011300

    fokozat

    Finom:

    Hossz

    150mm

    Szélesség

    50mm

    Szemcse

    P600

    Terméktípus

    Padkő

    Tömeg

    450g

    UNSPSC Code

    31191510