Ft83782.00
ÁFA nélkül
Ft106403.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A Scotch-Brite roll designed for light cleaning, finishing and deburring operations. Available in very fine grades for even finer finishes. The roll can be easily torn to convenient lengths.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | 3M |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 3134375380461 |
ECLASS Code | 21011309 |
fokozat | Extra finom |
Gyártó cikkszáma | 7100182477 |
Hossz | 10m |
Modellszám | 03762 |
Sorozat | Scotch-Brite™ CF-RL |
Szélesség | 150mm |
Típus | Nem szőtt tekercsek |
UNSPSC Code | 31191500 |