noscriptLapos vágókorongok | Cromwell Tools

York

Lapos vágókorongok

7 elérhető opció

Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.

41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
A gépkezelő biztonságának és az optimális teljesítmény szem előtt tartásával készültek. Minden hordozható sarokcsiszolóval használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/vágógépekhez használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók.