noscriptYork 230X3X22.23 A3ORBF VÁGÓKORONG, T42 YRK2300730K | Cromwell Tools

York

230X3X22.23 A3ORBF VÁGÓKORONG, T42

SKU:

YRK2300730K

MPN:

YRK2300730K

Ft990.00

ÁFA nélkül

Ft1257.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    "Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
    Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
    Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
    Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.



    1. típusú süllyesztett középpontú vágókorongok
      A gépkezelő biztonságának és az optimális teljesítmény szem előtt tartásával készültek. Minden hordozható csiszológéppel/vágógéppel használhatók. Szabadkézi vágáshoz nem használhatók, és fontos, hogy csiszolásra nem alkalmasak."


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    230mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140398276

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Kemény

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A3ORBF

    Típus

    42-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    3mm