Ft300.00
ÁFA nélkül
Ft381.00
ÁFÁ-val
5 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Szilícium-karbid |
EAN | 5036140398382 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | vágás |
fokozat | Durva: |
Furat | 22.23mm |
Keménység | Közepes |
Kötés típusa | Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Megfelelő anyagok | Acél |
Optimális használati szög | 90° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 24 |
Szemcse jelölése | C24RBF |
Típus | 41-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 3mm |