noscriptYork 115X3X22.23 A30TBF LAPOS VÁGÓKORONG T41 YRK2305150K | Cromwell Tools

York

115X3X22.23 A30TBF LAPOS VÁGÓKORONG T41

SKU:

YRK2305150K

MPN:

YRK2305150K

Ft270.00

ÁFA nélkül

Ft342.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    1. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
      A gépkezelő biztonságának és az optimális teljesítmény szem
      előtt tartásával készültek. Minden hordozható sarokcsiszolóval
      használhatók. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok
      körfűrészekkel is használhatók, illetve a 300-350 mm-es korongok kompatibilis furatú asztali körfűrészekhez/ vágógépekhez használhatók.
      Nedves vágáshoz nem használhatók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    115mm

    Brand

    York

    Csiszolóanyag

    Alumínium-oxid

    EAN

    5036140398375

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    vágás

    fokozat

    Közepes/durva

    Furat

    22.23mm

    Keménység

    Kemény

    Kötés típusa

    Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta

    Középső lyuk

    Egyenes Lyuk

    Megfelelő anyagok

    Acél

    Optimális használati szög

    90°

    Szabványoknak megfelet

    Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva

    Szemcse

    30

    Szemcse jelölése

    A30T

    Típus

    41-es típus

    UNSPSC Code

    31191506

    Vastagság

    3mm