Ft230.00
ÁFA nélkül
Ft292.10
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
"41. típusú lapos, szálerősített vágókorongok
Lapos, szálerősített vágókorongok hordozható sarokcsiszolókkal való használatra. A 180 mm-es és a 230 mm-es korongok körfűrészekkel is használhatók. Nedves vágáshoz nem használhatók. Rozsdamentes acélhoz (vas-, klór- és kénmentes). EN 12413."
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 115mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140398290 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | vágás |
fokozat | Finom: |
Furat | 22.23mm |
Keménység | Kemény |
Kötés típusa | Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél Rozsdamentes |
Optimális használati szög | 90° |
Sorozat | Inox |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 60 |
Szemcse jelölése | A60TBF |
Típus | 41-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 1mm |