Ft220.00
ÁFA nélkül
Ft279.40
ÁFÁ-val
"Grade A30 - Fémeken való általános célú használatra.
Grade C24 - Kőzeten és színesfémen való használatra.
Grade R30 - Rozsdamentes acélon való használatra.
Grade X24 - Speciális, öntöttvason való használatra.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Átmérő | 100mm |
Brand | York |
Csiszolóanyag | Alumínium-oxid |
EAN | 5036140398238 |
ECLASS Code | 21011313 |
Felhasználási terület | vágás |
fokozat | Közepes/durva |
Furat | 16mm |
Keménység | Nagyon kemény |
Kötés típusa | Rosterősítéssel (BF) ragasztott gyanta |
Középső lyuk | Egyenes Lyuk |
Maximális fordulatszám | 15200rpm |
Maximális működési sebesség | 80m/s |
Megfelelő anyagok | Acél |
Optimális használati szög | 90° |
Szabványoknak megfelet | Amerikai Szövetségi Standard GGG-F331B Szerint Gyártva |
Szemcse | 30 |
Szemcse jelölése | A30TBF |
Típus | 42-es típus |
UNSPSC Code | 31191506 |
Vastagság | 3mm |