noscript3M 27646 987C CUBITRON II FIBRE DISC 125mm x 22mm 60+ 7000028199 | Cromwell Tools

3M

27646 987C CUBITRON II FIBRE DISC 125mm x 22mm 60+

SKU:

MMM2016812E

MPN:

7000028199

Ft1995.00

ÁFA nélkül

Ft2533.65

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    987C for Stainless Steel
    Cubitron™ II Fibre Discs are made with revolutionary 3M precision shaped ceramic grain technology, engineered with ultra-sharp, fast-cutting points that wear evenly, run cool and optimise mineral breakdown to maximise disc life. Get more productivity, throughput, disc life, comfort and grinding speed.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Átmérő

    125mm

    Brand

    3M

    Compatible With

    Right Angle Grinder

    Csiszolóanyag

    Cubitron™ II kerámia

    EAN

    0051141276465

    ECLASS Code

    21011313

    Felhasználási terület

    Stock Removal

    Furat

    22mm

    Furat típusa

    Kerek lyuk

    Grit Grade

    Extra Coarse

    Gyártó cikkszáma

    7000028199

    Hátoldal anyaga

    Rostszál

    Kompatibilis anyagok

    Stainless Steel

    Kötés

    Resin

    Maximális működési sebesség

    12000rpm

    Mennyiség a csomagban

    25

    Sorozat

    987C

    Szemcse

    P60

    Szín

    Red

    UNSPSC Code

    31191506

    Vákuumlyuk kialakítása

    Furatmentes